Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Acople de engrasado Easylock

Acoplador de engrasado
ACOPLE DE ENGRASADO EASYLOCK

Nº de art. 0986004001
EAN 4058794937954

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Acople de engrasado Easylock

Nº de art. 0986004001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Boquilla de agarre hidráulica de seguridad para todos los trabajos de engrasado y tareas de mantenimiento en la construcción de vehículos, así como en agricultura, construcción e industria.
  • Dispone de cuatro mordazas endurecidas hechas de acero de herramientas para un agarre seguro y una vida útil prolongada

  • Junta hidráulica de alto rendimiento para una máxima durabilidad

  • La articulación giratoria lineal integrada facilita el acoplamiento del acople de engrasado Easylock

  • El muelle interior integrado y el amortiguador de presión evitan el escape brusco o repentino de la grasa durante el desacoplamiento.

  • Se puede desacoplar a presiones de hasta 600 bar o más

  • Diámetro externo de conformidad con DIN 1283

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Compatible con todas las pistolas de grasa eléctricas, manuales y de aire comprimido con rosca M10 x 1.

Longitud

73 mm

Peso del producto (por artículo)

109.000 g